344,52 €/ Unitéhors TVA
416,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LOWARA |
Série | DOC |
Débit maximum | 10500 l/min |
Débit nominal | 10.5 m³/h |
Immersion max. | 5 m |
Avec flotteur | Non |
Tension d'alimentation | 3 x 400V AC |
Fréquence | 50Hz |
Longueur du conducteur de raccord | 10 m |
Régime | 2850 rpm |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Mesure de raccord | 1.1/4" (32) |
Matériau du corps du pompe | Matière synthétique |
Catégorie de qualité | PPE/PS hars/20% GF |
Matériau du carter du pompe | Acier inoxydable SS 304 (1.4301) |
Classe de protection (Valeur IP) | IPX8 |
Classe d'isoaltion selon IEC | B |