Eriks
LOWARA

LOWARA Pompe submersible Série: DOC7VX GW interrupteur à flotteur tubulaire magnetique fan vortex 230V AC 0,55kW

  • ERIKS:13455280
Image 1
Ajouter à la liste

399,96 €/ Unitéhors TVA

483,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOWARA
Série
DOC
Débit maximum
10500 l/min
Débit nominal
10.5 m³/h
Immersion max.
5 m
Avec flotteur
Oui
Type d'interrupteur
Modèle magnétique
Tension d'alimentation
1 x 230V AC
Fréquence
50Hz
Longueur du conducteur de raccord
10 m
Régime
2850 rpm
Raccord
Taraudé (BSPP)
Mesure de raccord
1.1/4" (32)
Matériau du corps du pompe
Matière synthétique
Catégorie de qualité
PPE/PS hars/20% GF
Matériau du carter du pompe
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Classe de protection (Valeur IP)
IPX8
Classe d'isoaltion selon IEC
B