Eriks
LOWARA

LOWARA Pompe submersible Série: DLM90/A CG interrupteur à flotteur 230V AC 0,6kW

  • ERIKS:13550153
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOWARA
Série
DL
Débit maximum
27000 l/min
Débit nominal
27 m³/h
Immersion max.
5 m
Avec flotteur
Oui
Type d'interrupteur
Interrupteur à flotteur
Tension d'alimentation
1 x 230V AC
Fréquence
50Hz
Longueur du conducteur de raccord
10 m
Régime
2850 rpm
Raccord
Taraudé (BSPP)
Mesure de raccord
2" (50)
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Matériau du carter du pompe
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Classe de protection (Valeur IP)
IPX8
Classe d'isoaltion selon IEC
F