Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LOWARA |
Série | DL |
Débit maximum | 30000 l/min |
Débit nominal | 30 m³/h |
Immersion max. | 5 m |
Avec flotteur | Oui |
Type d'interrupteur | Interrupteur à flotteur |
Tension d'alimentation | 1 x 230V AC |
Fréquence | 50Hz |
Longueur du conducteur de raccord | 10 m |
Régime | 2850 rpm |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Mesure de raccord | 2" (50) |
Matériau du corps du pompe | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1030 |
Matériau du carter du pompe | Acier inoxydable SS 304 (1.4301) |
Classe de protection (Valeur IP) | IPX8 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |