Eriks
LOWARA

LOWARA Pompe submersible Série: DIWA 15T/B 3x400V AC 1.5 KW

  • ERIKS:13517204
Image 1
Ajouter à la liste

953,04 €/ Unitéhors TVA

1 153,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOWARA
Série
DIWA
Hauteur de charge
21 m
Débit maximum
420 l/min
Dimension maximale des parties fixes
8 mm
Immersion max.
7 m
Avec flotteur
Oui
Broyeur
Non
Tension d'alimentation
3 x 380-415V AC
Fréquence
50Hz
Longueur du conducteur de raccord
10 m
Puissance du moteur
1.5 kW
Courant nominal
3.7 A
Raccord
Fileté (BSPP)
Mesure de raccord
1.1/2" (40)
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Matériau du carter du pompe
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Classe de protection (Valeur IP)
IPX8
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Température du fluide
de 0 jusqu'à 50 °C
Diamètre de la pompe
178 mm
Hauteur de la pompe
398 mm