604,12 €/ Unitéhors TVA
730,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LOWARA |
Série | DIWA |
Hauteur de charge | 10 m |
Débit maximum | 250 l/min |
Dimension maximale des parties fixes | 8 mm |
Immersion max. | 7 m |
Avec flotteur | Oui |
Type d'interrupteur | Interrupteur à flotteur |
Broyeur | Non |
Tension d'alimentation | 1 x 230V AC |
Fréquence | 50Hz |
Longueur du conducteur de raccord | 10 m |
Puissance du moteur | 0.55 kW |
Courant nominal | 3.4 A |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Mesure de raccord | 1.1/2" (40) |
Matériau du corps du pompe | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4301 |
Matériau du carter du pompe | Acier inoxydable SS 304 (1.4301) |
Classe de protection (Valeur IP) | IPX8 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 50 °C |
Diamètre de la pompe | 178 mm |
Hauteur de la pompe | 343 mm |