Eriks
LOWARA

LOWARA Pompe submersible Série: DIWA 05/B GT interrupteur à flotteur tubulaire 230V AC 0.55kW

  • ERIKS:13607165
Image 1
Ajouter à la liste

657,36 €/ Unitéhors TVA

795,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOWARA
Série
DIWA
Hauteur de charge
10 m
Débit maximum
250 l/min
Dimension maximale des parties fixes
8 mm
Immersion max.
7 m
Avec flotteur
Oui
Type d'interrupteur
Commutateur de niveau vertical
Broyeur
Non
Tension d'alimentation
1 x 230V AC
Fréquence
50Hz
Longueur du conducteur de raccord
10 m
Puissance du moteur
0.55 kW
Courant nominal
3.4 A
Raccord
Fileté (BSPP)
Mesure de raccord
1.1/2" (40)
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Matériau du carter du pompe
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Classe de protection (Valeur IP)
IPX8
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Température du fluide
de 0 jusqu'à 50 °C
Diamètre de la pompe
178 mm
Hauteur de la pompe
343 mm