Eriks
LOEWE

LOEWE Guillotine 50.130

  • ERIKS:12739058
  • Fabricant:4033119000742
Image 1
Guillotine 50.130Design: Robust frame made of steel, powder-coated, blades made of special steel, CNC ground, anti-corrosion and non-stick coating, with a 45° and a 90° pair of stops, securely lockable. Lever with ergonomically shaped handle. Application: For quiet, burr-free and dust-free cutting of large strips made of wood, plastic, rubber, etc.
Ajouter à la liste

347,67 €/ Unitéhors TVA

420,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOEWE
Type
Ciseaux spéciaux
Longueur
125 mm