Eriks
LOEWE

LOEWE Cisaille universelle 1105

  • ERIKS:23075325
  • Fabricant:4033119000049
Image 1
Universal shears 1105Design: Body made of sheet metal, chrome plated, blades made of special steel, CNC ground, anti-corrosion and non-stick coating, anvil made of zinc die cast. The original Löwe principle stands for a straight cut against a fixed anvil. Extreme resilience maintained even in sub-zero temperatures. Handles with plastic coating and slip guard. Application: For cutting wood, plastic, rubber, hoses, etc.
Ajouter à la liste

47,75 €/ Unitéhors TVA

57,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOEWE
Type
Ciseaux combinés
Longueur
200 mm