Eriks
LOEWE

LOEWE Cisaille a profiles 3204/P90 25x45mm

  • ERIKS:23075326
  • Fabricant:4033119000391
Image 1
Profile shearsDesign: Body made of sheet metal, chrome plated, blades made of special steel, CNC ground, anti-corrosion and non-stick coating, anvil made of zinc die cast. The original Löwe principle stands for a straight cut against a fixed anvil. Handles with plastic coating and slip guard. Application: For the easy and clean cutting of plastic profiles, hoses, plastic pipes and multi-layer composite pipes.
Ajouter à la liste

56,48 €/ Unitéhors TVA

68,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOEWE
Type
Ciseaux spéciaux
Longueur
215 mm