Eriks
LOCTITE

LOCTITE Valves fixes de dépose de précision, 3/8 pouce entrée

  • ERIKS:13455520
  • Fabricant:079340971141
Image 1
Les valves de dépose fixes LOCTITE® avec tuyau d’alimentation produit de 6 mm (réf. 88644) ou 9,5 mm (réf. 88645) sont des valves de dépose de conception compacte, légère, brevetée et sans joint d’étanchéité. Elles sont équipées d’un vérin à double effet permettant de régler les temps d’ouverture et de fermeture, pour un meilleur contrôle de la dépose. La valve de dépose fixe nécessite un contrôleur et un réservoir de produit ou peut être utilisé avec un contrôleur à réservoir intégré pour former un système de dépose complet (réf. 2814025 ou 2814024).

Fonction de réaspiration réglable pour éviter les coulures et les gouttes.
Ajouter à la liste

1 475,66 €/ Unitéhors TVA

1 785,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE