Eriks
LOCTITE

LOCTITE SI 5980 Produit d'étanchéité pour surfaces planes 40ml

  • ERIKS:13229067
  • Fabricant:5010266005218
Image 1
Produit d'étanchéité pour surfaces planes – excellentes propriétés adhésives. Idéal pour les jeux importants. Excellente résistance aux huiles.
Le LOCTITE® SI 5980 est un produit d'étanchéité conçu spécialement pour surfaces planes. Il supporte les tests à basse pression réalisés après l'assemblage des plans de joints. Parfaitement adapté aux couvercles en tôle emboutie (carters de distribution et d'huile) où une bonne résistance à l'huile et la capacité de supporter de grandes déformations de joints sont nécessaires.
Produit d'étanchéité pour plans de joint flexibles
Bonne résistance au glycol
Excellente résistance à l'huile
Couleur noire
Boucher trou: 1.0mm
Eprouvette de cisaillement: 1.6N/mm²
Substrats: Métal, plastique
Vitesse de durcissement opposée à durée, 24hr: 1.0mm
Ajouter à la liste

14,11 €/ Unitéhors TVA

17,07 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
5980
Emballage
Tube
Contenu
40 ml