Eriks
LOCTITE

LOCTITE SI 5970 Noir Crt300ml étanchéité surfaces planes

  • ERIKS:12109931
  • Fabricant:5010266323718
Image 1
Le LOCTITE® SI 5970 est un produit d'étanchéité silicone. Il polymérise lorsqu'il est au contact de l'humidité présente dans l'air pour former un joint souple. Le produit est conçu pour l'étanchéité des plans de joints flexibles. Il est recommandé en cas de vibrations élevées et de déformations. Le temps de formation de peau est de 25 min. Le produit peut être utilisé sur les surfaces usinées ou embouties, en métal, en plastique ou pièces peintes.
Ajouter à la liste

44,34 €/ Unitéhors TVA

53,65 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
5970
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

715 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Produits associés

18,41 €/ Unitéhors TVA

22,28 €TVA incluse

399 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026