Eriks
LOCTITE

LOCTITE SI 5910, 100 ml Aérosol

  • ERIKS:13369829
  • Fabricant:4058093017128
Image 1
LOCTITE® SI 5910 est un produit silicone permettant de réaliser des joints plats, à base de silicone, à résistance limitée, conçu pour une utilisation sur les raccords souples avec surfaces usinées ou moulées (métal ou plastique). Il convient pour les jeux jusqu’à 1 mm et présente une vitesse de polymérisation de 2,75 mm par 24 heures. Utilisé particulièrement pour les couvercles en tôle emboutie (par ex. carters de distribution et carters d’huile).
Ajouter à la liste

16,13 €/ Unitéhors TVA

19,52 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
5910
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

715 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026