Eriks
LOCTITE

LOCTITE SI 5300 rouge Silicone, résistance aux températures élevées 310ml

  • ERIKS:13614620
  • Fabricant:4058093025222
Image 1
LOCTITE® SI 5300™ est généralement utilisé pour des applications d'étanchéité mais également en tant que produit de collage avec une grande résistance à haute température. Il est principalement utilisé dans les applications de collage et d'étanchéité dans les industries du chauffage, fours industriels, appareils électriques ménagers, et les équipements industriels soumis à température. Ce produit convient aux applications avec des températures en pointe jusqu'à 350 °C.
Ajouter à la liste

38,13 €/ Unitéhors TVA

46,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
SI 5300
Contenu
310 ml
Couleur
Rouge
Température max.
350 °C