LOCTITE® SI 5075 est un ruban non collant, auto-amalgamant, multi-usage pour les réparations d'urgence. Avec une résistance à la traction et au cisaillement de 50 kg/cm², le ruban peut s'étirer jusqu'à trois fois sa taille et assure une étanchéité instantanée. Il est résistant aux UV, à l’eau mer, aux essences et aux acides. LOCTITE SI 5075 assure également une résistance diélectrique jusqu'à 15kV/mm et peut être utilisé entre -54 et +260 °C.