Eriks
LOCTITE

LOCTITE SI 5075, Noir, 4,27 m Rouleau

  • ERIKS:14608370
  • Fabricant:5010266006369
Image 1
LOCTITE® SI 5075 est un ruban non collant, auto-amalgamant, multi-usage pour les réparations d'urgence. Avec une résistance à la traction et au cisaillement de 50 kg/cm², le ruban peut s'étirer jusqu'à trois fois sa taille et assure une étanchéité instantanée. Il est résistant aux UV, à l’eau mer, aux essences et aux acides. LOCTITE SI 5075 assure également une résistance diélectrique jusqu'à 15kV/mm et peut être utilisé entre -54 et +260 °C.
Ajouter à la liste

17,01 €/ Unitéhors TVA

20,58 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE