Eriks
LOCTITE

LOCTITE Set 330 et 7388 50/40ml

  • ERIKS:13768886
Image 1
Colle structurale universelle. Pas de mélange des composants, mais une application séparée de la colle et de l'activateur. Haute résistance à la traction et au cisaillement. En contact avec l'activateur LOCTITE 7388, LOCTITE 330 colle pratiquement tous les matériaux entre eux (sauf le caoutchouc).
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
330/7388
Contenu
40 ml
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 100 °C
Viscosité
de 35000 jusqu'à 70000 mPa·s
Fente de collage
<= 0.4 mm