Eriks
LOCTITE

LOCTITE Produit d'étanchéité plane 5910 300ml

  • ERIKS:11392583
  • Fabricant:5010266250724
Image 1
LOCTITE® SI 5910 est un produit silicone permettant de réaliser des joints plats, à base de silicone, à résistance limitée, conçu pour une utilisation sur les raccords souples avec surfaces usinées ou moulées (métal ou plastique). Il convient pour les jeux jusqu’à 1 mm et présente une vitesse de polymérisation de 2,75 mm par 24 heures. Utilisé particulièrement pour les couvercles en tôle emboutie (par ex. carters de distribution et carters d’huile).
Ajouter à la liste

47,18 €/ Unitéhors TVA

57,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
5910
Application
Etanchéité plane
Emballage
Cartouche
Couleur
Noir
Contenu
300 ml
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
Fente de collage
0.3 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Produits associés

18,41 €/ Unitéhors TVA

22,28 €TVA incluse

138 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026