Eriks
LOCTITE

LOCTITE PC 7255 A&B, Gris, 1.125 ml Cartouche standard

  • ERIKS:14720018
  • Fabricant:4058093019375
Image 1
LOCTITE® PC 7255 est un revêtement de surface époxy bicomposant, pulvérisable, de couleur verte/grise, chargé en céramique et ultra-lisse. Il crée une haute brillance, un revêtement sacrificiel à faible coefficient de frottement qui protège contre l'abrasion des fines particules dans des températures de service de -30 à +95°C. Il fonctionne aussi bien comme couche de finition sur les produits LOCTITE de rechargement pour des applications nécessitant une reconstruction de surface et une protection durable.
Ajouter à la liste

240,98 €/ Unitéhors TVA

291,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE