Eriks
LOCTITE

LOCTITE Loctite 3430 A+B 200ml époxy

  • ERIKS:11905231
  • Fabricant:5010266410920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adhésif polyvalent, rapide, transparent. L'adhésif Loctite Hysol 3430 A&B est un adhésif époxy bi-composant à la durée d'emploi de cinq minutes, adapté aux applications nécessitant une ligne de collage transparente. Idéal pour le collage du verre, d'éléments décoratifs et de présentoirs et pour les travaux de bricolage généraux. Viscosité moyenne. Transparent. Renforcé. Résistant à l'eau.
Ajouter à la liste

73,67 €/ Unitéhors TVA

89,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE