52,98 €/ Unitéhors TVA
64,11 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
13 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LOCTITE |
Série | 221 |
Type | Threadlocker |
Approprié pour | Acier, acier inoxydable, laiton |
Application | Freinage des filetages |
Contenu | 50 ml |
Couleur | Pourpre |
Procédure de durcissement | Polymérisation anaérobie |
Viscosité | de 100 jusqu'à 150 mPa·s |
Temps de réglage de/à | 20 - 210 |
Emballage | Bouteille |
Matériau | Acrylates |
Diamètre de filetage | M12 |
Temps de traitement | de 1200 jusqu'à 12600 s |