Eriks
LOCTITE

LOCTITE LB 8150, 400 g Bidon

  • ERIKS:14485710
  • Fabricant:4058093044582
Image 1
LOCTITE® LB 8150 est une pâte lubrifiante anti-seize renforcée avec du graphite et des additifs résistant aux pressions extrêmes (PE). LOCTITE LB 8150 est un lubrifiant anti-seize aluminium, à base de pétrole; il est inerte et ne s’évapore ni ne durcit dans les conditions de chaud ou froid extrêmes. Il supporte de hautes températures jusqu’à +900 °C et est adapté pour les assemblages exposés à de telles températures.
Ajouter à la liste

31,61 €/ Unitéhors TVA

38,25 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

5 En stock - Date de livraison estimée 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE