Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 9492 400ml - Adhésif structural, résistant aux températures élevées

  • ERIKS:13523998
  • Fabricant:5010266389172
Image 1
LOCTITE® EA 9492 est un adhésif époxy bicomposant de couleur blanche, conçu pour offrir à la fois une résistance chimique élevée et une résistance aux hautes températures jusqu'à +180°C dans des applications de collage structural. Offrant de très faibles taux de dégazage, le produit est à usage général, idéal pour le collage et la réparation d'une large gamme de matériaux. Il a une bonne résistance aux chocs thermiques et aux impacts.
Ajouter à la liste

91,07 €/ Unitéhors TVA

110,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
Hysol 9492
Contenu
400 ml