Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 9483 A&B 50ml - Adhésif polyvalent, transparent, excellent pour éléments décoratifs et présentoirs

  • ERIKS:11905068
  • Fabricant:5010266365497
Image 1
Adhésif polyvalent. L'adhésif Loctite Hysol 9483 A&B est un adhésif époxy bi-composant à  usage général, adapté aux opérations de collage et d'enrobage nécessitant clarté optique et haute résistance. Idéal pour le collaged'éléments décoratifs et de présentoirs. Liquide. Transparent. Faible taux d'absorption de l'humidité.
Ajouter à la liste

28,02 €/ Unitéhors TVA

33,90 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
Hysol 9483
Application
Collage structural
Contenu
50 ml
Couleur
Clair