Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 9466 A&B 50ml - Adhésif polyvalent renforcé, collage très résistant sur tous types de substrats

  • ERIKS:23168915
  • Fabricant:5010266366050
Image 1
Adhésif polyvalent renforcé, collage très résistant sur tous types de substrats. L'adhésif Loctite Hysol 9466 A&B est un adhésif époxy bi-composant renforcé, adapté aux applications polyvalentes nécessitant un temps d'utilisation long et un collage très résistant. Idéal pour le collage dune grande variété de substrats tels que les métaux, la céramique et la plupart des plastiques. Viscosité moyenne. Faible densité - SG = 1,0. Résistance élevée.
Ajouter à la liste

26,40 €/ Unitéhors TVA

31,94 €TVA incluse

64 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
Hysol 9466
Application
Collage structural
Contenu
50 ml
Couleur
Blanc