Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 3479 A&B 500g tube kit - Epoxy bi-composant, haute résistance à  la température

  • ERIKS:23165302
  • Fabricant:5010266154084
Image 1
Epoxy bi-composant, haute résistance à  la température. Epoxy bi-composant hautement renforcé, chargé poudre d'aluminium. Ne coule pas. Facile à  mélanger et à  mouler pour créer des formes atypiques si nécessaire. Polymérisation débouchant sur une finition antirouille, aspect aluminium. Réparation de pièces moulées en aluminium, de pièces en aluminium fissurées ou usées et de filetages foirés en aluminium.
Ajouter à la liste

98,49 €/ Unitéhors TVA

119,17 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
Hysol 3479
Application
Résines chargées métal
Poids
500 g