Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 3475 A&B 500g tube kit - Epoxy bi-composant, à  usage général

  • ERIKS:23165301
  • Fabricant:5010266147932
Image 1
Epoxy bi-composant, à  usage général. Epoxy bi-composant hautement renforcé, chargé poudre d'aluminium. Ne coule pas. Facile à  mélanger et à  mouler pour créer des formes atypiques sinécessaire. Polymérisation débouchant sur une finition antirouille, aspect aluminium. Réparation de pièces moulées en aluminium, de pièces en aluminium fissurées ou usées et de filetages foirés en aluminium.
Ajouter à la liste

78,26 €/ Unitéhors TVA

94,69 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
Hysol 3475
Application
Résines chargées métal
Poids
500 g