Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 3473 A&B 500g tube kit - Epoxy bi-composant, polymérisation rapide

  • ERIKS:23286210
  • Fabricant:5010266147895
Image 1
Epoxy bi-composant, polymérisation rapide. Polymérisation rapide, chargé acier. Ne coule pas. Polymérisation fonctionnelle au bout d'environ 10 minutes. Idéal pour les réparations d'urgence et la réparation de pièces métalliques usées, afin d'éviter les temps d'indisponibilité. Réparation de trous dans les réservoirs et de fuites dans les canalisations et les coudes. Rénovation de filetages foirés. Réparation de pièces en acierusées
Ajouter à la liste

80,33 €/ Unitéhors TVA

97,20 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
Hysol 3473
Application
Résines chargées métal
Poids
500 g