Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 3472 A&B 500g tube kit - Epoxy bi-composant, coulable

  • ERIKS:23168873
  • Fabricant:5010266147857
Image 1
Epoxy bi-composant, coulable. Coulable, chargé acier, autolissant. Conseillé pour le coulage dans les zones difficiles à  atteindre, l'ancrage, le lissage, la création de moules et de pièces. Création de moules, de fixations et de prototypes. Réparation de pièces filetées, de canalisations et de réservoirs.
Ajouter à la liste

60,44 €/ Unitéhors TVA

73,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
Hysol 3472
Application
Résines chargées métal
Poids
500 g