Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 3430 A&B - Epoxy bi-composant, colle universelle, rapide, transparent 50ml

  • ERIKS:11905230
  • Fabricant:5010266410920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le LOCTITE® EA 3430 est un adhésif époxy structural bicomposant, transparent, avec un temps de mise en oeuvre de cinq minutes. Le produit assure une forte adhérence sur une grande variété de substrats et résiste à l'eau. Il s'agit d'un adhésif à usage général, idéal pour les petits collages. Son cordon de collage transparent en fait également un produit de choix pour coller du verre ou toute sorte de décorations. Sa viscosité moyenne et son temps de prise rapide à température ambiante assurent une application facile.
Ajouter à la liste

30,32 €/ Unitéhors TVA

36,69 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
Hysol 3430
Application
Collage structural
Contenu
50 ml
Couleur
Clair
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 120 °C
Fente de collage
0.05...1.0 mm
Emballage
Cartouche double
Forme physique
Fliessfähig
Température de service max.
120 °C