Eriks
LOCTITE

LOCTITE Freinage de pièces filetées LOCTITE® 270 10ml

  • ERIKS:23168294
  • Fabricant:5010266009124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Freinage des filetages avec résistance élevée, usage général. Adapté à toutes les fixations métalliques, y compris l'acier inoxydable, l'aluminium, les surfaces plaquées et les revêtements sans chrome. Conçu pour tolérer une légère contamination par huiles industrielles (par ex. huiles moteur, solutions antirouille ou fluides de coupe). Recommandé pour le blocage permanent de goujons sur blocs moteurs, corps de pompes. A utiliser pour des applications ne nécessitant pas de démontage fréquent pour entretien. Conforme à la norme NSF n° 123006.

Indication d'utilisation
Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu.
Ajouter à la liste

13,15 €/ Unitéhors TVA

15,91 €TVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
270
Application
Freinage des filetages
Contenu
10 ml
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

833 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026