Eriks
LOCTITE

LOCTITE Freinage de pièces filetées 270 250ml

  • ERIKS:11037211
  • Fabricant:5010266000893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Freinage des filetages avec résistance élevée, usage général. Adapté à  toutes les fixations métalliques, y compris l'acier inoxydable, l'aluminium, les surfaces plaquées et les revêtements sans chrome. Conçu pour tolérer une légère contamination par huiles industrielles (par ex. huiles moteur, solutions antirouille ou fluides de coupe). Recommandé pour le blocage permanent de goujons sur blocs moteurs, corps de pompes. A utiliser pour des applications ne nécessitant pas de démontage fréquent pour entretien. Conforme à  la norme NSF n° 123006
Ajouter à la liste

190,41 €/ Unitéhors TVA

230,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
270
Application
Freinage des filetages
Contenu
250 ml
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Viscosité
de 400 jusqu'à 600 mPa·s
Fente de collage
<= M 20
Diamètre de filetage
M 20
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

94 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026