Modèle : frein filets à haute rigidité pour raccords jusqu'à M20.
Applications : pour protéger durablement les raccords filetés contre le desserrage par les vibrations et les chocs et pour les étanchéifier. Convient notamment aux matériaux passifs et aux applications nécessitant une résistance maximale à l'huile chaude . Température d'utilisation : –55 °C à +150 °C.
49,57 €/ Unitéhors TVA
59,98 €TVA incluse
78 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LOCTITE |
Série | 2701 |
Application | Freinage des filetages |
Contenu | 50 ml |
Température de fonctionnement | de -55 jusqu'à 150 °C |
Viscosité | de 400 jusqu'à 600 mPa·s |
Fente de collage | <= M 20 |
Approbation | Certifié DVGW |
18,54 €/ Unitéhors TVA
22,43 €TVA incluse
94 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026