Eriks
LOCTITE

LOCTITE Frein filets LOCTITE 270 flacon 50ml

  • ERIKS:23168289
  • Fabricant:5010266000749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Frein filets LOCTITE® 270

Modèle : frein filets à haute rigidité pour raccords jusqu'à M20.

Applications : pour protéger les vis, les écrous et les boulons contre le desserrage par vibrations, par ex. sur les engrenages, les moteurs et les boîtiers. Le démontage n'est possible qu'après un échauffement à 300 °C.

Ajouter à la liste

44,51 €/ Unitéhors TVA

53,86 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
270
Application
Freinage des filetages
Contenu
50 ml
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Viscosité
de 400 jusqu'à 600 mPa·s
Fente de collage
<= M 20
Diamètre de filetage
M 20
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

570 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026