Adhésif acrylique bicomposant sans mélange pour collage structural, qui polymérise rapidement à température ambiante. Il doit être utilisé en combinaison avec un initiateur, généralement l'Initiateur SF n° 5.
LOCTITE® AA F246 / LOCTITE® SF INI5 est un adhésif acrylique bicomposant sans mélange pour collage structural, qui polymérise rapidement à température ambiante. Ce produit doit être utilisé en combinaison avec un initiateur, généralement l'Initiateur SF n° 5. Associé cet initiateur, on dispose d'un délai court (< 1min) pour assembler les pièces. Le kit F246 320 ml est fourni avec un flacon de 35 ml d'Initiateur SF n° 5. Pour de plus amples informations techniques, veuillez consulter les pages relatives aux produits LOCTITE® AA F246 et LOCTITE® SF INI5.
Polymérisation à température ambiante
Tenace
Haute résistance
Manipulation rapide en combinaison avec LOCTITE SF INI5