Eriks
LOCTITE

LOCTITE Etanchéité pour filetage hydraulique 542 250ml

  • ERIKS:23168189
  • Fabricant:5010266542447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Etanchéité filetée pour métal, en part. tuyaux hydrauliques. Recommandé sur les raccords filetés à  pas fins utilisés dans les circuits hydrauliques et pneumatiques et les raccords de petit diamètre en général. Approbation DVGW (EN 751-1) : NG-5146AR0855
Ajouter à la liste

135,47 €/ Unitéhors TVA

163,92 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
542
Application
Etanchéité filetée
Contenu
250 ml
Modèle
Filetage jusqu'à 3/4"
Forme de livraison
Flacon
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Viscosité
100...200 mPas
Approbation
DVGW-Freigabe (Reg.Nr. NG-5146 AR 0855), Getestet nach EN 751-1
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

833 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026