Eriks
LOCTITE

LOCTITE Etanchéité filetée universelle de raccords pour tubes 577 250ml

  • ERIKS:13787500
  • Fabricant:5010266577609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produit d'étanchéité à usage général pour tous types de filetages métalliques grossiers. Recommandé pour les applications à  prise rapide, même à  faible température, par exemple lamaintenance sur site en extérieur. Conforme à la norme NSF n° 123001. Approbation DVGW (EN 751-1). Approbation WRC (BS 6920) : 0711506
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
577
Contenu
250 ml
Forme de livraison
Tube
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Viscosité
4500...9000
Approbation
Conforme à la norme allemande DVGW approbation NG-5146 AR 0621, Testé en rapport à EN 751-1, P1 NSF reg.no.: 123001
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

833 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026