Eriks
LOCTITE

LOCTITE Etanchéité filetée de raccords pour tubes 572 50ml

  • ERIKS:23168192
  • Fabricant:5010266572321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Etanchéité filetée pour métal, polymérisation lente. Recommandé pour les filetages métalliques grossiers.Recommandé lorsqu'une polymérisation lente est nécessaire pour l'alignement des raccords.
Ajouter à la liste

25,54 €/ Unitéhors TVA

30,90 €TVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
572
Application
Etanchéité filetée
Contenu
50 ml
Modèle
Filetage jusqu'à M 80 / R 3"
Forme de livraison
Tube
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Viscosité
28800...77000
Approbation
Certified to ANSI/NSF, Standard 61
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

570 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026