Eriks
LOCTITE

LOCTITE EA 9514, 300 ml Cartouche standard

  • ERIKS:12179008
  • Fabricant:5010266001999
Image 1
LOCTITE® EA 9514 est un adhésif structural époxy monocomposant haute performance, de couleur grise. Il est conçu pour les applications nécessitant une grande résistance, telle que le collage de filtres ou d'aimants. Le produit est idéal pour le remplissage de jeux et résiste aux températures élevées jusqu'à + 200°C. Il offre une résistance élevée au pelage et au cisaillement, ainsi qu'une bonne résistance chimique. Adapté pour être polymérisé par induction.
Ajouter à la liste

83,48 €/ Unitéhors TVA

101,01 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE