Eriks
LOCTITE

LOCTITE EA 9497, 400 ml Cartouche standard

  • ERIKS:11905062
  • Fabricant:5010266423180
Image 1
LOCTITE® EA 9497 est un adhésif structural époxy bicomposant de couleur grise, qui offre de hautes performances techniques. Le produit développe une résistance aux hautes températures jusqu'à +180°C adapté aux applications de collage et de remplissage à haute température. Il présente une conductivité thermique élevée et une excellente résistance à la compression. Idéal pour le collage des pièces métalliques.
Ajouter à la liste

88,63 €/ Unitéhors TVA

107,24 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE