Eriks
LOCTITE

LOCTITE EA 9483, 400 ml Double cartouche

  • ERIKS:11905067
  • Fabricant:5010266376509
Image 1
LOCTITE® EA 9483 est un adhésif époxy bicomposant fluide, transparent, à usage général. Il est adapté pour des applications de collage et de potting nécessitant une qualité optique et une haute résistance. Idéal pour le collage de panneaux décoratifs, de présentoirs de vente. Il polymérise à température ambiante, a une faible reprise d'humidité et développe une résistance à la traction de 47 N / mm².
Ajouter à la liste

95,86 €/ Unitéhors TVA

115,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
Hysol 9483
Contenu
400 ml