Modèle : colle instantanée universelle, viscosité en forme de gel, avec P1 NSF nº d'enregistrement 123009.
Applications : idéale pour l'utilisation sur les surfaces verticales et les travaux en hauteur. Colle le papier, le bois, le liège, la mousse, le cuir, le carton, le métal et les matières synthétiques.
25,55 €/ Unitéhors TVA
30,92 €TVA incluse
58 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LOCTITE |
Série | 454 |
Application | Collage instantané |
Poids | 20 g |
Couleur | Incolore/transparent |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 120 °C |
Viscosité | de 100000 jusqu'à 300000 mPa·s |
Fente de collage | 0.05...0.2 mm |
Emballage | Tube |
18,54 €/ Unitéhors TVA
22,43 €TVA incluse
570 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026