Modèle : produit de fixation universel de haute résistance, sec au toucher après env. 5 min.
Applications : pour fentes à coller jusqu'à 0,25 mm. Idéal pour les endroits nécessitant une haute résistance aux charges dynamiques, axiales et radiales, par ex. dans les engrenages, sur les palans à main etc. Homologation DVGW et WRC.
49,51 €/ Unitéhors TVA
59,91 €TVA incluse
120 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LOCTITE |
Série | 638 |
Application | Fixation |
Contenu | 50 ml |
Couleur | Vert |
Température de fonctionnement | de -55 jusqu'à 150 °C |
Viscosité | de 1500 jusqu'à 3000 mPa·s |
Fente de collage | 0.05...0.25 mm |
Approbation | KTW-approbations, Conforme à la norme allemande DVGW, P1 NSF reg.no. 123010 |
Emballage | Bouteille |
18,54 €/ Unitéhors TVA
22,43 €TVA incluse
715 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026