Eriks
LOCTITE

LOCTITE Colle a douilles et paliers LOCTITE 603 50ml

  • ERIKS:10020557
  • Fabricant:5010266168968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Colle de fixation LOCTITE® 603

Modèle : produit de fixation tolérant à l'huile, sec au toucher après env. 10 min.

Applications : pour fentes à coller jusqu'à 0,1 mm. Durcissement rapide, résistance élevée. Tolère un faible encrassement huileux. Pour coller des pièces à fixer cylindriques, notamment là où il n'est pas possible de garantir des surfaces propres. Le produit durcit à l'abri de l'air entre les surfaces métalliques collées et empêche le desserrage automatique et les fuites résultant de chocs et de vibrations. Applications typiques entre autres : fixation de roulements à rouleaux ou de douilles imprégnés d'huile dans les logements de paliers. Homologation WRC.

Ajouter à la liste

48,74 €/ Unitéhors TVA

58,98 €TVA incluse

123 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
603
Application
Fixation
Contenu
50 ml
Couleur
Vert
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Viscosité
de 90 jusqu'à 180 mPa·s
Fente de collage
0.03...0.1 mm
Emballage
Bouteille
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

833 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026