Eriks
LOCTITE

LOCTITE Colle à deux composantes Loctite 9466 50ml

  • ERIKS:13817874
Image 1
LOCTITE® EA 9466 est un adhésif époxy structural bicomposant de couleur jaunâtre. Il polymérise à température ambiante, et forme un collage résilient qui offre une résistance élevée au pelage et au cisaillement. Il est formulé pour des applications nécessitant un temps d'utilisation et une résistance élevés. Résiste à une large gamme de produits chimiques, il agit également comme un excellent isolant électrique.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
Hysol 9466
Contenu
50 ml
Couleur
Blanc
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 120 °C
Emballage
Cartouche