Eriks
LOCTITE

LOCTITE Colle à base de cyanoacrylate 496 20g

  • ERIKS:10020467
  • Fabricant:5010266008493
Image 1
LOCTITE 496™ est un adhésif à usage général particulièrement adapté pour le collage des métaux.
Ajouter à la liste

22,95 €/ Unitéhors TVA

27,77 €TVA incluse

110 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
496
Application
Collage instantané
Poids
20 g
Couleur
Incolore/transparent
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 80 °C
Viscosité
de 100 jusqu'à 150 mPa·s
Fente de collage
0.05...0.1 mm
Emballage
Bouteille
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026