Eriks
LOCTITE

LOCTITE Colle à base de cyanoacrylate 480 Flacon 500g

  • ERIKS:11392722
  • Fabricant:5010266213460
Image 1
Adhésif instantané renforcé, noir, lente. Pour les applications nécessitant une bonne résistance au pelage ou aux chocs. Idéal pour coller du métal sur du métal, du caoutchouc ou des aimants. Bonne résistance en environnement humide.
Ajouter à la liste

425,09 €/ Unitéhors TVA

514,36 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
480
Application
Collage instantané
Poids
500 g
Couleur
Noir
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 100 °C
Viscosité
de 100 jusqu'à 200 mPa·s
Fente de collage
<= 0.1 mm
Emballage
Bouteille
Température de service max.
100 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

833 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026