Eriks
LOCTITE

LOCTITE Colle à base de cyanoacrylate 460 Flacon 20g

  • ERIKS:23570321
  • Fabricant:5010266008615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adhésif instantané, faibles traces blanches, peu odorant, faible viscosité. Pour les applications privilégiant l'aspect esthétique et nécessitant une faible efflorescence. Pour une faible odeur pendant l'utilisation. Convient pour les substrats poreux tels que le bois,le papier, le cuir, le liège et le tissu.
Ajouter à la liste

27,42 €/ Unitéhors TVA

33,18 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
460
Application
Collage instantané
Poids
20 g
Couleur
Incolore/transparent
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 80 °C
Viscosité
de 30 jusqu'à 60 mPa·s
Fente de collage
<= 0.05 mm
Emballage
Bouteille
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

855 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026