Eriks
LOCTITE

LOCTITE Colle à base de cyanoacrylate 406 Flacon 20g

  • ERIKS:10020460
  • Fabricant:5010266007908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adhésif instantané pour des plastiques, des caoutchoucs, y compris l'EPDM, et des élastomères. Le primaire polyoléfine Loctite 770 ou Loctite 7239 améliore le collage des substrats difficiles à  coller.
Ajouter à la liste

23,15 €/ Unitéhors TVA

28,01 €TVA incluse

311 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
406
Application
Collage instantané
Poids
20 g
Couleur
Incolore/transparent
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 120 °C
Viscosité
de 15 jusqu'à 25 mPa·s
Fente de collage
<= 0.1 mm
Emballage
Bouteille
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

715 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026